SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 565, 8,5OZ LIQ, TUBE, BLNC CASSÉ, RÉSISTANCE CONTRÔLÉE
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 565, 8,5OZ LIQ, TUBE, BLNC CASSÉ, RÉSISTANCE CONTRÔLÉE
LOCTITE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce scellant pour filetage de tuyaux 565 est blanc cassé et est livré dans un tube de 8,5oz liq. Il répond aux normes ANSI/NSF 61 et UL/ULC
Spécifications techniques
Article Scellant pour filetage de tuyau
Méthode d'application Brosse
Taille de contenant 8,5 oz liq.
Type de contenant Tube
Série de primaire compatible 7088, 7471, 7649
Pression de fonctionnement maximale pour les liquides 10 000 lb/po²
Pour le type de fluide Butane, carburants, gaz naturel, huile de pétrole
Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
Pour le diamètre maximal du filetage 2 po
Pour type de filetage Filetages grossiers
Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
Application industrielle Systèmes d'eau potable commerciaux et résidentiels
Température d'application maximale 72 degrés Fahrenheit
Poids spécifique 1.1
Teneur en COV 1,06 g/L
Résistance au cisaillement 145 lb/po²
Type de cure Anaérobie
Série 565
Méthode de nettoyage Solvant à base de Loctite
Températures de service max. 300 Degrees F
Température minimale de service -65 Degrees F
Couleur Blanc cassé
Pour le type de matériau Acier
Normes Norme ANSI/NSF 61, Classé UL, ULC
Base chimique Méthacrylate de méthyle
Point d'éclair 199 Degrees F
Viscosité maximum 525,000 cP
Viscosité minimale 175 000 CP
Forme du produit Pâte
Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C
Mélange requis Non
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)
Produits similaires
LOCTITE
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
36,86 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: