SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 561, 0,7OZ, BÂTON, BLNC, ANTI-GOUTTE
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 561, 0,7OZ, BÂTON, BLNC, ANTI-GOUTTE
LOCTITE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce scellant pour filetage de tuyaux 561 est blanc et est livré sous forme de bâton de 0,7oz. Il répond aux normes ANSI/NSF 61.
Spécifications techniques
Article Scellant pour filetage de tuyau
Méthode d'application Brosse
Taille de contenant 0,7 oz
Type de contenant Bâton
Série de primaire compatible 7088, 7471, 7649
Pression de fonctionnement maximale pour les liquides 10 000 lb/po²
Pour le type de matériau Métal
Normes Norme ANSI/NSF 61
Point d'éclair Solide
Température d'application maximale 72 degrés Fahrenheit
Poids spécifique 1.1394
Teneur en COV 12,06 g/L
Type de cure Anaérobie
Série 561
Méthode de nettoyage Solvant à base de Loctite
Températures de service max. 300 Degrees F
Température minimale de service -65 Degrees F
Couleur Blanc
Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
Base chimique Méthacrylate de méthyle
Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
Forme du produit Semi-solide
Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C
Mélange requis Non
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)