!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 554, 0,3OZ LIQ, RG

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 554, 0,3OZ LIQ, RG

LOCTITE

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 554, 0,3OZ LIQ, RG close
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
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 554, 0,3OZ LIQ, RG

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 554, 0,3OZ LIQ, RG

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.93 / CHAQUE
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
  • N° article LCT231643R
  • N° de modèle du manufacturier 231643
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1253
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage de tuyaux 554 est rouge et est livré dans une bouteille de 0,3oz liq. Il répond aux normes ISO 10964 et ISO 8302

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • Méthode d'applicationBrosse
  • Taille de contenant0,3 oz liq.
  • Type de contenantBouteille
  • Série de primaire compatible7088, 7471, 7649
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides10 000 lb/po²
  • Pour le type de matériauAcier
  • NormesISO 10964, ISO 8302
  • Point d'éclair199 Degrees F
  • ComprendInstallations de métal et de fibres, traitement chimique, usines de transformation du papier, traitement des déchets et industries textiles
  • Application industrielleTraitement des produits chimiques, usines de métaux et de fibres, usines de traitement du papier, installations de traitement des déchets et industries textiles
  • Température d'application maximale149 degrés Celsius
  • Poids spécifique1.11
  • Teneur en COV12,34 g/L
  • Non-durcissementOui
  • Type de cure Anaérobie
  • Série 554
  • Méthode de nettoyage Solvant à base de Loctite
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Couleur Rouge
  • Application d'étanchéité spécifique Pour la réfrigération
  • Base chimique Méthacrylate de méthyle
  • Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
  • Viscosité maximum 3,500 cP
  • Viscosité minimale 1 500 CP
  • Forme du produit Liquide
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Mélange requis Non