Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Le scellant hydraulique/pneumatique 5452 est livré dans une bouteille de 250mL. Ces rouleaux continus de ruban d’étanchéité peuvent être découpés à la longueur souhaitée pour remplacer un joint prédécoupé sur une jointure à bride. Ils sont composés de PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui résiste à la chaleur, aux produits chimiques et à la friction.
Spécifications techniques
ArticleScellant pour filetage de tuyau
Série5452
Type de contenantTube
Température minimale de service-65 Degrees F
CouleurViolet
Application d'étanchéité spécifiquePour les systèmes hydrauliques
Base chimiqueMéthacrylate de méthyle
Viscosité maximum40,000 cP
Forme du produitLiquide
Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
Type de cureAnaérobie
Taille de contenant6,9 oz liq.
Températures de service max.300 Degrees F
Pression de fonctionnement maximale pour les liquides10 000 lb/po²
Pour le type de matériauAcier
NormesISO 10123, ISO 10964
Point d'éclair199 Degrees F
Viscosité minimale15 000 CP
Poids spécifique1.15
Mélange requisNon
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 93,30 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 39,28 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: