!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 545, 1,7OZ LIQ, MV

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 545, 1,7OZ LIQ, MV

LOCTITE

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 545, 1,7OZ LIQ, MV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 545, 1,7OZ LIQ, MV

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 545, 1,7OZ LIQ, MV

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LCT135486R
  • N° de modèle du manufacturier 135486
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1253
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage de tuyaux pneumatique/hydraulique 545 est violet et est livré dans une bouteille de 1,7oz liq. Il répond aux normes ISO 10964

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • Méthode d'applicationBrosse
  • Taille de contenant1,7 oz liq.
  • Type de contenantBouteille
  • Série de primaire compatible7088, 7471, 7649
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides10 000 lb/po²
  • Pour le type de matériauMétal
  • NormesISO 10964
  • Base chimiqueMéthacrylate de méthyle
  • Point d'éclair200 Degrees F
  • ComprendRaccords pneumatiques et hydrauliques
  • Viscosité minimale9 000 CP
  • Forme du produitLiquide
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Mélange requisNon
  • Type de cure Anaérobie
  • Série 545
  • Méthode de nettoyage Solvant à base de Loctite
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Couleur Violet
  • Application d'étanchéité spécifique Pour les systèmes hydrauliques
  • Pour le diamètre maximal du filetage 3/4 po
  • Pour type de filetage Filetages fins
  • Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
  • Viscosité maximum 20,000 cP
  • Température d'application maximale 72 degrés Fahrenheit
  • Poids spécifique 1.02
  • Teneur en COV 19,01 g/L
  • Résistance au cisaillement 220 lb/po²
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande