!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 542, 1,7OZ LIQ, BR

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 542, 1,7OZ LIQ, BR

LOCTITE

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 542, 1,7OZ LIQ, BR close
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
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 542, 1,7OZ LIQ, BR

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, 542, 1,7OZ LIQ, BR

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.44 / CHAQUE
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
  • N° article LCT237051R
  • N° de modèle du manufacturier 237051
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121515
  • PAGE DU CATALOGUE # 1253
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage Loctite 542 est marron et est livré dans une bouteille de 50mL. Il répond aux normes DVGW (EN 751-1) : NG-5146AR0855 et WRAS. Ce scellant pour filetage nécessite un temps de travail de 15min.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage
  • Série542
  • Type de contenantBouteille
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Pour le type de matériauMétal
  • NormesAgrément DVGW (EN 751-1) : NG-5146AR0855, WRAS
  • Point d'éclair212 Degrees F
  • Viscosité maximum600 cP
  • Forme du produitLiquide
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Temps de travail15 minutes
  • Type de cure Anaérobie
  • Taille de contenant 50 ml
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Couleur Brun
  • Application d'étanchéité spécifique Systèmes d'air comprimé, scellement de filetage à usage général, systèmes hydrauliques
  • Base chimique Ester diméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
  • Viscosité minimale 1 200 CP
  • Poids spécifique 1.08
  • Teneur en COV 0,0045