!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU ADAPT,5/16POS ORB MÂLE (1/2POS-20 FLTG) X 5/16POS JIC (1/2POS-20 FLTG) PIV ÉVASÉ FEM

ÉCROU ADAPT,5/16POS ORB MÂLE (1/2POS-20 FLTG) X 5/16POS JIC (1/2POS-20 FLTG) PIV ÉVASÉ FEM

PARKER

ÉCROU ADAPT,5/16POS ORB MÂLE (1/2POS-20 FLTG) X 5/16POS JIC (1/2POS-20 FLTG) PIV ÉVASÉ FEM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉCROU ADAPT,5/16POS ORB MÂLE (1/2POS-20 FLTG) X 5/16POS JIC (1/2POS-20 FLTG) PIV ÉVASÉ FEM

ÉCROU ADAPT,5/16POS ORB MÂLE (1/2POS-20 FLTG) X 5/16POS JIC (1/2POS-20 FLTG) PIV ÉVASÉ FEM

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE0506-5-5
  • N° de modèle du manufacturier 0506-5-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Adaptateur d'écrou de tuyau de fluide hydraulique, conçu pour connecter l'extrémité mâle de 5/16poss SAE O-Ring Boss (filetage 1/2posSs-20) à l'extrémité femelle avec évasement et pivot mesurant 5/16poss 37° JIC (1/2posSs- 20 fils).

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à filetage
  • Angle d'évasement37 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordPivot évasé
  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur
  • Matériau de raccord Acier
  • Application Fluide hydraulique
  • Taille de filetage de raccord 1/2 po-20

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande