!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT,1 1/16POS-12 FLTG SAE ORB DROIT X 3/4POS-14 FLTG NPSM PIV

ADAPT,1 1/16POS-12 FLTG SAE ORB DROIT X 3/4POS-14 FLTG NPSM PIV

PARKER

ADAPT,1 1/16POS-12 FLTG SAE ORB DROIT X 3/4POS-14 FLTG NPSM PIV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPT,1 1/16POS-12 FLTG SAE ORB DROIT X 3/4POS-14 FLTG NPSM PIV

ADAPT,1 1/16POS-12 FLTG SAE ORB DROIT X 3/4POS-14 FLTG NPSM PIV

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE0507-12-12
  • N° de modèle du manufacturier 0507-12-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Conçu pour les fluides utilisés dans les opérations hydrauliques, raccord de taille 12. Cet adaptateur de filetage droit est pour filetage UN/UNF-2A SAE ORB de 1 1/16po-12 à une extrémité, et filetage pivotant NPSM de 3/4po-14 à l'autre, avec un hexagone de 1 1/4 po et un corps hexagonal de 1 1 /4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de filetage
  • Forme du raccordDroit
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1 1/16 po-12
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AORB
  • Longueur hors tout1,97 po
  • NormesSAE 140157
  • Pour type de tuyau souple Hydraulique
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Taille du raccord de tuyau B 3/4 po-14
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPSM
  • Matériau de raccord Acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande