!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,DRILL SERGEANT,ENFILABLE,POIGNET ÉLAST,P/TLE 7,PEAU DE DAIM/C40/CTCHC,PAIRE

GANTS CUIR,DRILL SERGEANT,ENFILABLE,POIGNET ÉLAST,P/TLE 7,PEAU DE DAIM/C40/CTCHC,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,DRILL SERGEANT,ENFILABLE,POIGNET ÉLAST,P/TLE 7,PEAU DE DAIM/C40/CTCHC,PAIRE close
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
GANTS CUIR,DRILL SERGEANT,ENFILABLE,POIGNET ÉLAST,P/TLE 7,PEAU DE DAIM/C40/CTCHC,PAIRE

GANTS CUIR,DRILL SERGEANT,ENFILABLE,POIGNET ÉLAST,P/TLE 7,PEAU DE DAIM/C40/CTCHC,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.65 / PAIRE
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
  • N° article WAT9578S
  • N° de modèle du manufacturier 9578-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Ces gants de sergent instructeur sont fabriqués en cuir de daim pleine fleur et sont dotés d'une paume Cold MX CS 55G, d'un dos CS 115G, d'une doublure C40 et de caoutchouc résistant sur les doigts, les jointures et le poignet. Ils ont une manchette de sécurité à enfiler, un poignet élastique froncé, des bouts de doigt encapuchonnés et une selle de pouce renforcée en PVC. Ces gants sont disponibles en taille sept/petite.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Drill Sergeant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Matériau d'isolation des gantsPaume Cold MX CS 55G, dos de la main CS 115G
  • Matériau de la doublure du gantPaume Cold MX CS 55G, dos de la main CS 115G
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache, CS 115G
  • Série9578
  • Taille - Numérique7
  • Classement EN 3882144XP
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Nb de paires par paquet1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette À enfiler
  • Caractéristiques du gant Caoutchouc thermoplastique robuste, bouts des doigts avec capuchon et pouce renforcé en PVC, dos de la main en Spandex Wastenot, poignet élastique froncé bien ajusté
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de poignet Élastique
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)