!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT

THERMOSTAT

VULCAN

THERMOSTAT close
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
THERMOSTAT

THERMOSTAT

VULCAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3GD98
  • N° de modèle du manufacturier 1E2B9
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Profondeur d'insertion3-1/8 po
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V5 A
  • Type de connexion électriqueCâblé
  • Longueur hors tout4-1/2
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 10 A
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Nb d'interrupteurs 1