!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT

THERMOSTAT

VULCAN

THERMOSTAT close
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
THERMOSTAT

THERMOSTAT

VULCAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2E940
  • N° de modèle du manufacturier 1C2B9
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1948
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat à tension de secteur
  • Action d'interrupteurSe ferme sur l'élévation
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V5 A
  • Type de connexion électriqueCâblé
  • Type d'interrupteurUPUD
  • Profondeur d'insertion 3-1/8 po
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 10 A
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Longueur hors tout 4-3/8