!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT MURAL

THERMOSTAT MURAL

DAYTON

THERMOSTAT MURAL close
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
THERMOSTAT MURAL

THERMOSTAT MURAL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.73 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2YU89
  • N° de modèle du manufacturier 2YU89
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1958
  • Poids à l’expédition 0.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat pour radiateurs électriques de plafond et de mur
  • Profondeur hors tout4-3/4 po
  • Largeur hors tout3 po
  • Tension de commande du thermostat120/277 VCA
  • Capacité des contacts22 A à 120 à 277 VCA
  • ComprendPièces de fixation
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Type de commande - thermostatCadran de réglage mécanique
  • Tension (V) 120 - 277
  • Hauteur hors tout 4-1/2 po
  • Nb de pôles 2
  • Ampérage de commande du thermostat 22 A
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de fixation Murale
  • Type d'interrupteur BPUD
  • Normes Homologation UL