!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT AV AJUST VIS 50 A 249F

THERMOSTAT AV AJUST VIS 50 A 249F

TEMPCO

THERMOSTAT AV AJUST VIS 50 A 249F close
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
THERMOSTAT AV AJUST VIS 50 A 249F

THERMOSTAT AV AJUST VIS 50 A 249F

TEMPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4TCZ2
  • N° de modèle du manufacturier TEB32000
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1911
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Action d'interrupteurOuverture avec la montée de pression
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V6,87 A
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA13,75 A
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA6,87 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V13,75 A
  • MatériauAcier
  • Type d'interrupteurUPUD
  • Longueur hors tout 2-3/4
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 13,75 A
  • Type de connexion électrique Bornes à vis
  • Intensité maximale (A) à 120 VCA 13,75 A
  • Intensité maximale (A) à 240 VCA 6,87 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 6,87 A
  • Nb d'interrupteurs 1