!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT BIPOLAIRE 22 A, POUR PLI

THERMOSTAT BIPOLAIRE 22 A, POUR PLI

DAYTON

THERMOSTAT BIPOLAIRE 22 A, POUR PLI close
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
THERMOSTAT BIPOLAIRE 22 A, POUR PLI

THERMOSTAT BIPOLAIRE 22 A, POUR PLI

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.50 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3UG32
  • N° de modèle du manufacturier 3UG32
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101821
  • PAGE DU CATALOGUE # 1958
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat pour plinthe chauffante électrique
  • Profondeur hors tout4-1/2 po
  • Largeur hors tout4-1/2 po
  • Tension de commande du thermostat120/208/240/277 VCA
  • Capacité des contacts22 A à 120 à 277 VCA
  • ComprendInstructions de montage
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • NormesHomologation UL
  • Tension (V) 120/208/240/277
  • Hauteur hors tout 6-3/4 po
  • Nb de pôles 2
  • Ampérage de commande du thermostat 18 A/22 A
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de fixation Sur appareil
  • Type de commande - thermostat Cadran de réglage mécanique