!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT, 50/60 HZ, MURAL

THERMOSTAT, 50/60 HZ, MURAL

DAYTON

THERMOSTAT, 50/60 HZ, MURAL close
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
THERMOSTAT, 50/60 HZ, MURAL

THERMOSTAT, 50/60 HZ, MURAL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $312.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30KA31
  • N° de modèle du manufacturier 30KA31
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat
  • Profondeur hors tout3/4 po
  • Largeur hors tout3-3/4 po
  • Tension de commande du thermostat10 VCC
  • Capacité des contacts0 à 10 VCA
  • ComprendFils conducteurs
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • NormesHomologation UL
  • Tension (V) 0 à 10 VCC
  • Hauteur hors tout 5-1/2 po
  • Nb de pôles 2
  • Ampérage de commande du thermostat 20 mA
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de fixation Murale
  • Type de commande - thermostat Cadran de réglage mécanique