!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT, 24 V CA, 1 A, CYLINDRIQUE

THERMOSTAT, 24 V CA, 1 A, CYLINDRIQUE

IO HVAC CONTROLS

THERMOSTAT, 24 V CA, 1 A, CYLINDRIQUE close
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
THERMOSTAT, 24 V CA, 1 A, CYLINDRIQUE

THERMOSTAT, 24 V CA, 1 A, CYLINDRIQUE

IO HVAC CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.07 / CHAQUE
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
  • N° article NECTS70
  • N° de modèle du manufacturier TS-70
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat, 70 Degrees F, chauffage, 24 V
  • Contrôle de déshumidificationNon
  • Contrôle d'humidificationNon
  • Nombre d'étapes de refroidissement - Système conventionnel1
  • Nombre de zones1
  • Tension (V)24 V CA
  • Type d'affichageAucun affichage
  • FormeCylindrique
  • Application Chaleur seulement
  • Compatible avec transformateurs doubles Non
  • Température de contrôle maximale 70
  • Nombre d'étapes de chauffage - Système conventionnel 1
  • Paramètres du système Marche/arrêt
  • Intensité (A) 1 A
  • Direction de montage Universelle