!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOMETRE POCHE NUM, -58 A 572 F

THERMOMETRE POCHE NUM, -58 A 572 F

APPROVED VENDOR

THERMOMETRE POCHE NUM, -58 A 572 F close
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
THERMOMETRE POCHE NUM, -58 A 572 F

THERMOMETRE POCHE NUM, -58 A 572 F

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.49 / CHAQUE
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
  • N° article GGE23NU21
  • N° de modèle du manufacturier 23NU21
  • N° de classification normalisée des produits et services 31160000
  • PAGE DU CATALOGUE # 182
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermomètre numérique
  • Précision+/- 1 Degrees C (-20 Degrees C à 120 Degrees C) +/- 2 Degrees C (-50 Degrees C à -20 Degrees C, 120 Degrees C à 200 Degrees C) +/- 3 Degrees C (autres températures)
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 304
  • Longueur de tige 4-3/4 po
  • Type de pile/batterie LR44 1,5 V, alcaline