Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Kit d'atelier de gaines thermorétractables comprenant des gaines thermorétractables uniquement en pièces légèrement plus longues de couleurs et de tailles assorties. Les couleurs incluses sont le rouge, le vert, le jaune, le bleu et le noir. Les largeurs incluses sont de 1/8, 3/16 et ¼ po. Il y a 36 pièces au total avec ce kit, vendu comme article unitaire. Le tube est non adhésif et a une rigidité diélectrique de 600 V. C'est un produit conforme aux normes RoHS, CSA et UL.
Spécifications techniques
ArticleTrousse de tubes thermo-rétractables
Inclus dans la trousseTailles multiples
Rapport de rétrécissementAssortiment - variable
Puissance diélectrique600 V
NormesConforme à la directive RoHS, CSA, UL
CouleurRed, vert, jaune, bleu, noir
Nb de pièces36
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
CaractéristiquesContient 36 pièces
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca