!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE TORIQUE,THERMORÉTRACTABLE,MAX 600 V,-55 À 125 ° C,16-14 AWG,BLEU,1.5 PO,NYLON,PQ 100

BORNE TORIQUE,THERMORÉTRACTABLE,MAX 600 V,-55 À 125 ° C,16-14 AWG,BLEU,1.5 PO,NYLON,PQ 100

THERMAFIX

BORNE TORIQUE,THERMORÉTRACTABLE,MAX 600 V,-55 À 125 ° C,16-14 AWG,BLEU,1.5 PO,NYLON,PQ 100 close
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
BORNE TORIQUE,THERMORÉTRACTABLE,MAX 600 V,-55 À 125 ° C,16-14 AWG,BLEU,1.5 PO,NYLON,PQ 100

BORNE TORIQUE,THERMORÉTRACTABLE,MAX 600 V,-55 À 125 ° C,16-14 AWG,BLEU,1.5 PO,NYLON,PQ 100

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 196,19 $ / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 1 961,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TFX16126
  • N° de modèle du manufacturier 16126
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Protégez vos connexions de fils contre l'eau, le sel et les autres contaminants avec cette cosse à anneau thermorétractable de 1.5 pouce. Cette borne en nylon jaune a une taille de 1/4 de pouce, une doublure adhésive thermofusible et une barrière de sertissage à haute résistance. Elle est conçue pour des températures de -55°C à 125°C et un maximum de 600 volts. Cette borne peut accueillir des fils de calibre 16 à 14. Il est conforme aux normes cUL et est vendu en paquet de 100 unit

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à anneau
  • Style de connecteur de filsStandard
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)