!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTR,TRANSP,TAILLES ASSORTIES,7 PIÈCES

GAINE THERMORÉTR,TRANSP,TAILLES ASSORTIES,7 PIÈCES

THERMAFIX

GAINE THERMORÉTR,TRANSP,TAILLES ASSORTIES,7 PIÈCES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GAINE THERMORÉTR,TRANSP,TAILLES ASSORTIES,7 PIÈCES

GAINE THERMORÉTR,TRANSP,TAILLES ASSORTIES,7 PIÈCES

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.56 / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TFX15010
  • N° de modèle du manufacturier 15010
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Gaine thermorétractable transparente de tailles assorties, livrée dans un emballage de sept pièces.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. avant rétrécissementAssorti
  • MatériauPolyoléfine
  • Température de rétrécissement min.-40 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant à la corrosion, évacuation de l'eau
  • IninflammabilitéOui
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Couleur Transparent
  • Longueur 6 po
  • Température nominale max. 257 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement 4:01
  • Plage de température -40 degrés à 266 degrés Fahrenheit
  • Type de paroi du tube thermorétractable Double paroi
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Normes Conforme à la directive RoHS, UL, approuvé par l'OEM
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande