Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Taille n°4 de 150 mm ou six pouces de gaine thermorétractable transparente à double paroi Thermfix Plus qui est semi-rigide et ignifuge avec une gaine en polyoléfine avec un adhésif spécialement formulé. Approuvé par l'industrie automobile, conforme RoHS, CSA et UL. Le tube a également une rigidité diélectrique de 600 volts et un taux de rétraction élevé de 4:1 avec une plage de températures de fonctionnement étendue de moins 40 degrés Celsius à 130 degrés Celsius.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement0,175 po
Longueur6 po
Température nominale max.257 Degrees F
Rapport de rétrécissement4:01
Plage de température-40 degrés à 266 degrés Fahrenheit
Type de paroi du tube thermorétractableDouble paroi
Puissance diélectrique600 V
NormesConforme à la directive RoHS, UL, approuvé par l'OEM
CouleurTransparent
D.I. avant rétrécissement0,7 po
MatériauPolyoléfine
Température de rétrécissement min.-40 Degrees F
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant à la corrosion, évacuation de l'eau
IninflammabilitéOui
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
CaractéristiquesEnveloppe semi-rigide en polyoléfine ignifugée
Type de matériau du tube thermorétractableSemi-rigide
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca