!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,#3 X 48 PO

GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,#3 X 48 PO

THERMAFIX

GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,#3 X 48 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,#3 X 48 PO

GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,#3 X 48 PO

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 340,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TFX54803
  • N° de modèle du manufacturier 54803
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Taille n°3 de 48 pouces de gaine thermorétractable noire à double paroi Thermfix Plus qui est semi-rigide et ignifuge avec une gaine en polyoléfine avec un adhésif spécialement formulé. Le tube a également une rigidité diélectrique de 600 volts et un taux de rétraction élevé de 4:1 avec une plage de températures de fonctionnement étendue de moins 40 degrés Celsius à 130 degrés Celsius. Approuvé par l'industrie automobile, conforme RoHS, CSA et UL.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. avant rétrécissement0,427 po
  • MatériauPolyoléfine
  • Température de rétrécissement min.-40 Degrees F
  • Plage de température-40 degrés à 266 degrés Fahrenheit
  • Type de paroi du tube thermorétractableDouble paroi
  • Puissance diélectrique600 V
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Type de matériau du tube thermorétractableSemi-rigide
  • Couleur Noir
  • Longueur 4 pi
  • Température nominale max. 257 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement 3:01
  • Ininflammabilité Oui
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésive Oui
  • Caractéristiques Enveloppe semi-rigide en polyoléfine ignifugée
  • Normes Conforme aux normes UL 224 600V, 125 Degrees C, CSA, MIL-I-23053/4, RoHS
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande