!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,#2 X 48 PO

GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,#2 X 48 PO

THERMAFIX

GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,#2 X 48 PO close
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
GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,#2 X 48 PO

GAINE THERMORÉTR,PAROI DBL,SEMI RIGIDE,DOUBLÉ ADH,POLY,APPROB AUTO,NR,#2 X 48 PO

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 315,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TFX54802
  • N° de modèle du manufacturier 54802
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.82 lb

Informations sur le produit

Taille n°2 de 48 pouces de gaine thermorétractable noire à double paroi Thermfix Plus qui est semi-rigide et ignifuge avec une gaine en polyoléfine avec un adhésif spécialement formulé. Le tube a également une rigidité diélectrique de 600 volts et un taux de rétraction élevé de 4:1 avec une plage de températures de fonctionnement étendue de moins 40 degrés Celsius à 130 degrés Celsius. Approuvé par l'industrie automobile, conforme RoHS, CSA et UL.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • MatériauPolyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveOui
  • D.I. avant rétrécissement0,293 po
  • Plage de température-40 degrés à 266 degrés Fahrenheit
  • Style d'emballagePièces individuelles
  • Puissance diélectrique600 V
  • CaractéristiquesEnveloppe semi-rigide en polyoléfine ignifugée
  • Type de matériau du tube thermorétractableSemi-rigide
  • Type de paroi du tube thermorétractable Double paroi
  • Ininflammabilité Oui
  • Rapport de rétrécissement 3:01
  • Longueur 4 pi
  • Couleur Noir
  • Température de rétrécissement min. -40 Degrees F
  • Température nominale max. 257 Degrees F
  • Normes Conforme aux normes UL 224 600V, 125 Degrees C, CSA, MIL-I-23053/4, RoHS