!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, TRANSPARENT, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 10 PI, 1/2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, TRANSPARENT, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 10 PI, 1/2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

THERMAFIX

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, TRANSPARENT, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 10 PI, 1/2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, TRANSPARENT, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 10 PI, 1/2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, TRANSPARENT, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 10 PI, 1/2 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.07 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TFX91014
  • N° de modèle du manufacturier 91014
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce tube thermorétractable est en polyoléfine et est transparent. De plus, il répond aux normes Mil-I-23053/5, classes 1 et 3, RoHS. Il a une longueur de 10 pi et est ignifuge: température maximale de 257 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • MatériauPolyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • D.I. avant rétrécissement0,5 po
  • CouleurTransparent
  • Température de rétrécissement min.194 Degrees F
  • Température nominale max.257 Degrees F
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique
  • Ininflammabilité Oui
  • Rapport de rétrécissement 2:01
  • Longueur 10 pi
  • Style d'emballage Coupé à la longueur
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Normes Mil-I-23053/5, classe 1 et 3, conforme à la directive RoHS
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande