!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILS D'ESSAI, CAT III 1 000 V

FILS D'ESSAI, CAT III 1 000 V

EXTECH

FILS D'ESSAI, CAT III 1 000 V close
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
FILS D'ESSAI, CAT III 1 000 V

FILS D'ESSAI, CAT III 1 000 V

EXTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.03 / CHAQUE
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
  • N° article EXTTL803
  • N° de modèle du manufacturier TL803
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113630
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFils d'essai
  • À utiliser avecTout multimètre, pince de mesure, instrument de test acceptant une fiche banane standard enveloppée
  • Tension maximale1 000 V
  • Courant maximal10 A
  • CaractéristiquesFils d'essai de remplacement standard compatibles avec la plupart des multimètres, (2) embouts tranchants de 0,16 po (4 mm) avec couvercles d'embout amovibles pour un entreposage sécuritaire
  • Taille de l'extrémité de la connexion du compteur4 mm
  • Isolation de filPVC
  • Terminaison de l'extrémité du testSonde
  • Code de couleur Noir, Rouge
  • Longueur 3 1/4 pi
  • Nombre de cordons de test 2
  • Type de raccordement du compteur Bouchon coudé à angle droit
  • Durée de la garantie du fabricant 6 mois
  • Taille de fil 18 AWG
  • Normes CE, cULus
  • Comprend Fil d'essai noir, fil d'essai rouge