!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 500 V, 10 A

TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 500 V, 10 A

FLUKE

TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 500 V, 10 A close
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
TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 500 V, 10 A

TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 500 V, 10 A

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.50 / CHAQUE
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
  • N° article FETTL1500DC
  • N° de modèle du manufacturier TL1500DC
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de fils d'essai
  • Comprend(Paire) Cordons de mesure isolés TL1500DC rouge et noir, (2) capuchons de protection, carte de garantie d'un an
  • Tension maximale1 500 V
  • Courant maximal10 A
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • À utiliser avec Pinces de courant et multimètres Fluke
  • Longueur 3 1/4 po
  • Cote de sécurité de l'instrument CAT II 1 500 V, CAT III 1 500 V, CAT IV 600 V
  • Nombre de cordons de test 2
  • Normes CE, CSA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)