!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A

TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A

FLUKE

TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A close
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
TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A

TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $185.63 / CHAQUE
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
  • N° article FETL211
  • N° de modèle du manufacturier L211
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113630
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de fils d'essai
  • ComprendAutonomie des batteries de 120 heures, cordons de mesure en silicone souple résistant à la chaleur et au froid, lampe de sonde L200, la lampe de sonde libère les deux mains pour le travail, petite lampe robuste se fixant facilement à toute sonde de mesure Fluke, ensemble de cordons de mesure DMM TL71 Premium et étui C75, utilise 2 batteries de montre de 3 volts, étui à fermeture à glissière avec deux poches intérieures.
  • Tension maximale1 000 V
  • Mesure de la température minimaleSans objet
  • Courant maximal10 A
  • À utiliser avec Tout multimètre, pince de mesure ou instrument de test acceptant une fiche banane standard enveloppée.
  • Longueur 4 pi
  • Mesure de température maximale Sans objet
  • Terminaison de l'extrémité du test Sonde
  • Type de raccordement du compteur Fiche banane standard blindée