!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERTISSEUSE COSSES, OUTIL 8 1/2 PO

SERTISSEUSE COSSES, OUTIL 8 1/2 PO

MILWAUKEE

SERTISSEUSE COSSES, OUTIL 8 1/2 PO close
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
SERTISSEUSE COSSES, OUTIL 8 1/2 PO

SERTISSEUSE COSSES, OUTIL 8 1/2 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.38 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48223084
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-3084
  • N° de classification normalisée des produits et services 31210000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSertisseur de bornes
  • Capacité de sertissage10 à 12 AWG, 14 à 16 AWG, 18 à 22 AWG
  • Type de borne compatibleIsolé
  • Taille maximale du fil compatible10 AWG
  • Comprend un coupe-filOui
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Fixable sur longeNon
  • CaractéristiquesAction du composé, jaune à code couleur, bleu, marquages rouges, levier à dégagement rapide, sertissages sécurisés
  • Capacité de sertissage maximale10 AWG
  • Mécanisme à cliquetOui
  • Style de sertisseur Sertisseur de bornes
  • Type de connecteur compatible Borne de fil
  • Taille minimale du fil compatible 22 AWG
  • Longueur d'outil 8-1/2 po
  • Comprend une pince à dénuder Oui
  • Isolation Non
  • Matériau du corps Métal
  • Type de câble compatible Câble de cuivre
  • Capacité de sertissage minimale 22 AWG
  • Poids de l'outil 1,08 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)