!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,000 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,000 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG

3M

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,000 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,000 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,000 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.24 / BOÎTE
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
  • N° article MMMMH18-10R/LX
  • N° de modèle du manufacturier MH18-10R/LX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 94
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à anneau
  • Couleur d'isolationRouge
  • Tension maximale600 V
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • NormesHomologué UL, certifié CSA
  • Largeur de flèche0,31 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Type d'isolation Thermorétractable
  • Taille maximale du fil 18 AWG
  • Style de couture Brasé
  • Taille de goujon No. 10
  • Longueur hors tout 1,000 po