!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAVALIERS DE BORNIER

CAVALIERS DE BORNIER

SQUARE D

CAVALIERS DE BORNIER close
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
CAVALIERS DE BORNIER

CAVALIERS DE BORNIER

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 93,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SQD9080GH75
  • N° de modèle du manufacturier 9080GH75
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121410
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCavalier de bornier
  • Matériau des contactsCuivre
  • Nb de pôles6
  • Longueur hors tout3,1 po
  • CouleurCuivre
  • Compatible avec type de produitBornier
  • Caractéristiques spécialesSans mercure, sans PVC, sans métal lourd toxique, garantie de 18 mois
  • Compatible avec série 9080 G
  • Courant 85 A
  • Profondeur hors tout 2,39 po
  • Largeur hors tout 0,6 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatible 9080GC6
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)