!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A FUSIBLE

PINCE A FUSIBLE

SQUARE D

PINCE A FUSIBLE close
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
PINCE A FUSIBLE

PINCE A FUSIBLE

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,12 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 341,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SQD9080GLP3
  • N° de modèle du manufacturier 9080GLP3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121410
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleIndicateur de fusible grillé de bornier
  • MatériauNylon
  • Profondeur hors tout2,4 po
  • Largeur hors tout0,64 po
  • CouleurBrun
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Numéro de modèle du fabricant compatible 9080GF6
  • Tension maximale 240 V
  • Longueur hors tout 3,4 po
  • Compatible avec série 9080 G
  • Compatible avec type de produit Bloc de fusibles
  • Caractéristiques spéciales Sans mercure, sans PVC, sans métal lourd toxique, garantie de 18 mois
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)