!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 1,79 PO LONGUEUR, 1,72 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NOIR

BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 1,79 PO LONGUEUR, 1,72 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NOIR

SQUARE D

BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 1,79 PO LONGUEUR, 1,72 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NOIR close
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
BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 1,79 PO LONGUEUR, 1,72 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NOIR

BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 1,79 PO LONGUEUR, 1,72 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NOIR

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 272,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SQD9080GMB6
  • N° de modèle du manufacturier 9080GMB6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121410
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBornier
  • Type de connexionPince à vis
  • Pour la taille minimale des fils22 AWG
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de fixationDIN
  • Nombre de niveaux2
  • Pour le type de conducteurSolide, toronné
  • Profondeur hors tout0,24 po
  • Largeur hors tout1,72 po
  • Type de bornierCosse manchon sans brasure
  • Compatibilité avec les cavaliers à 6 pôles5B367
  • Compatibilité de la barrière d'extrémité5B373
  • Matériau de boîtierNylon
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Style de terminaisonVis
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Type de protection du circuit Aucun
  • Courant 30 A
  • Pour la taille maximale du fil 10 AWG
  • Tension maximale 600 V CA/CC
  • Nb de pôles 1
  • Pour le matériau du conducteur Cuivre
  • Pour le diamètre du fusible 3 1/32 po
  • Longueur hors tout 1,79 po
  • Normes CE, approuvé CSA, conforme à la directive RoHS, composant UL reconnu
  • Compatibilité des cavaliers bipolaires 5B368
  • Numéro de modèle du fabricant compatible GM6B
  • Taille du rail de guidage 35 mm
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Matériau de la borne Acier galvanisé
  • Couple 8 lb-po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)