!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 2,34 PO LONGUEUR, 3,32 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 250 KCMIL, NATUREL

BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 2,34 PO LONGUEUR, 3,32 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 250 KCMIL, NATUREL

SQUARE D

BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 2,34 PO LONGUEUR, 3,32 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 250 KCMIL, NATUREL close
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
BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 2,34 PO LONGUEUR, 3,32 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 250 KCMIL, NATUREL

BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 2,34 PO LONGUEUR, 3,32 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 250 KCMIL, NATUREL

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 81,84 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 818,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SQD9080GE6
  • N° de modèle du manufacturier 9080GE6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121410
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBornier
  • Type de connexionPince à vis
  • Pour la taille minimale des fils6 AWG
  • Couleur de boîtierNaturel
  • Type de fixationDIN
  • Nombre de niveaux2
  • Pour le diamètre du fusible3 1/32 po
  • Longueur hors tout2,34 po
  • NormesCE, approuvé CSA, conforme à la directive RoHS, composant UL reconnu
  • Numéro de modèle du fabricant compatibleGH10, GH136, GH220, GH236, GH336, GH60, MH320, MH339, MH379, MHA10
  • Taille du rail de guidage35 mm
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Matériau de la borneAluminium étamé
  • Couple250 lb-po
  • Type de protection du circuit Aucun
  • Courant 255 A
  • Pour la taille maximale du fil 250 kcmil
  • Tension maximale 600 V CA/CC
  • Nb de pôles 1
  • Pour le matériau du conducteur Aluminium, cuivre
  • Profondeur hors tout 1,17 po
  • Largeur hors tout 3,32 po
  • Type de bornier Cosse manchon sans brasure
  • Compatibilité de la barrière d'extrémité 5B373
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Style de terminaison Vis
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)