!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 2,13 PO LONGUEUR, 1,99 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 4 AWG, NATUREL

BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 2,13 PO LONGUEUR, 1,99 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 4 AWG, NATUREL

SQUARE D

BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 2,13 PO LONGUEUR, 1,99 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 4 AWG, NATUREL close
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
BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 2,13 PO LONGUEUR, 1,99 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 4 AWG, NATUREL

BORNIER, 1 PÔLES, NYLON, 2,13 PO LONGUEUR, 1,99 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 4 AWG, NATUREL

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 776,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SQD9080GC6
  • N° de modèle du manufacturier 9080GC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121410
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBornier
  • Type de connexionPince à vis
  • Pour la taille minimale des fils18 AWG
  • Couleur de boîtierNaturel
  • Type de fixationDIN
  • Nombre de niveaux2
  • Pour le type de conducteurSolide, toronné
  • Profondeur hors tout0,43 po
  • Largeur hors tout1,99 po
  • Type de bornierCosse manchon sans brasure
  • Compatibilité avec les cavaliers à 6 pôles2DD02
  • Compatibilité de la barrière d'extrémité5B378
  • Matériau de boîtierNylon
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Style de terminaisonVis
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Type de protection du circuit Aucun
  • Courant 110 A
  • Pour la taille maximale du fil 4 AWG
  • Tension maximale 600 V CA/CC
  • Nb de pôles 1
  • Pour le matériau du conducteur Cuivre
  • Pour le diamètre du fusible 3 1/32 po
  • Longueur hors tout 2,13 po
  • Normes CE, approuvé CSA, conforme à la directive RoHS, composant UL reconnu
  • Compatibilité des cavaliers bipolaires 2DD01
  • Numéro de modèle du fabricant compatible 9080 GH32, GC6B, GH10, GH11, GH136, GH220, GH236, GH336, GH60, MH320, MH339, MH379, MHA10
  • Taille du rail de guidage 35 mm
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Matériau de la borne Acier galvanisé
  • Couple 35 lb-po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)