!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN FEMELLE OE,#12124581,CAL 12,12-10 AWG,16 V CC,4,015 PO,LAIT,PQ 10

CONN FEMELLE OE,#12124581,CAL 12,12-10 AWG,16 V CC,4,015 PO,LAIT,PQ 10

PICO

CONN FEMELLE OE,#12124581,CAL 12,12-10 AWG,16 V CC,4,015 PO,LAIT,PQ 10 close
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
CONN FEMELLE OE,#12124581,CAL 12,12-10 AWG,16 V CC,4,015 PO,LAIT,PQ 10

CONN FEMELLE OE,#12124581,CAL 12,12-10 AWG,16 V CC,4,015 PO,LAIT,PQ 10

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.45 / PAQUET de 10
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
  • N° article PIC198-14
  • N° de modèle du manufacturier 198-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.019 lb

Informations sur le produit

Il a un matériau de jointure en laiton et est disponible dans une gamme de fils de 12 à 10 AWG. Ce connecteur femelle OE non isolé de calibre 12124581 a une longueur totale de 4,015 pouces et est livré en paquets de 10. Il présente une plage de température maximale de 125 °C et une tension maximale de 16 V CC.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur d'origine
  • Longueur hors tout4,015 po
  • Normes RoHS
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)