!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL D'ENSEMBLE MÉTÉO OE,#12124580,16-14 AWG,16 V CC,4 PO,PQ 10

TERMINAL D'ENSEMBLE MÉTÉO OE,#12124580,16-14 AWG,16 V CC,4 PO,PQ 10

PICO

TERMINAL D'ENSEMBLE MÉTÉO OE,#12124580,16-14 AWG,16 V CC,4 PO,PQ 10 close
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
TERMINAL D'ENSEMBLE MÉTÉO OE,#12124580,16-14 AWG,16 V CC,4 PO,PQ 10

TERMINAL D'ENSEMBLE MÉTÉO OE,#12124580,16-14 AWG,16 V CC,4 PO,PQ 10

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.23 / PAQUET de 10
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
  • N° article PIC154BP
  • N° de modèle du manufacturier 154-BP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.018 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de borne d'ensemble météo OE non isolé numéro 12124580 a une gamme de fils de 16-14 AWG. Il vient dans une taille de languette de 0,195 pouce. Il est livré en paquets de 10. Avec une température maximale de 125 °C et une tension maximale de 16 V CC. Il a une longueur totale de quatre pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne
  • Matériau des contactsLaiton
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Tension maximale16 VCC
  • NormesRoHS
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Finition des contacts Étain
  • Température maximale de fonctionnement 257 Degrees F
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Courant 20 A
  • Longueur hors tout 4,015 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)