!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN ML OE,# 12089040,20-18 AWG,16 V CC,4,015 PO,PQ 10

CONN ML OE,# 12089040,20-18 AWG,16 V CC,4,015 PO,PQ 10

PICO

CONN ML OE,# 12089040,20-18 AWG,16 V CC,4,015 PO,PQ 10 close
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
CONN ML OE,# 12089040,20-18 AWG,16 V CC,4,015 PO,PQ 10

CONN ML OE,# 12089040,20-18 AWG,16 V CC,4,015 PO,PQ 10

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.00 / PAQUET de 10
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
  • N° article PIC150BP
  • N° de modèle du manufacturier 150-BP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur mâle OE non isolé numéro 12089040 a une longueur totale de 4,015 pouces. Il est disponible dans une gamme de fils de 20 à 18 AWG et en paquets de 10. Il présente une plage de température maximale de 125 °C et une tension maximale de 16 V CC. Il a un matériau de jointure en laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne
  • Matériau des contactsLaiton
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Tension maximale16 VCC
  • NormesRoHS
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Finition des contacts Étain
  • Température maximale de fonctionnement 257 Degrees F
  • Taille maximale du fil 20 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Courant 20 A
  • Longueur hors tout 4,015 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)