!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HLE DE CIRCULATION TERESSTIC,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 68,AMBRE,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L

HLE DE CIRCULATION TERESSTIC,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 68,AMBRE,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L

MOBIL

HLE DE CIRCULATION TERESSTIC,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 68,AMBRE,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L close
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
HLE DE CIRCULATION TERESSTIC,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 68,AMBRE,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L

HLE DE CIRCULATION TERESSTIC,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 68,AMBRE,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,401.18 / CHAQUE
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
  • N° article ESO101505
  • N° de modèle du manufacturier 101505
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1513
  • Poids à l’expédition 455.6 lb

Informations sur le produit

Cette huile de circulation de la série Teresstic est utilisée pour fournir un flux continu de lubrifiant aux roulements, boîtes de vitesses et soufflantes, et est généralement utilisée pour les systèmes hydrauliques. Sa base et ses additifs lubrifiants sont de l'huile minérale et il a un grade de viscosité ISO de 68, une densité de 0,88 et un point d'éclair de 220 ºC avec un point d'écoulement de -12 ºC. Il est de couleur ambrée et est livré dans un fût de 208,2 litres.

Spécifications techniques

  • ArticleHuile de circulation
  • Huile de baseMinérale
  • Taille de contenant208,2 L
  • Usure à quatre billesNon déterminée
  • Point d'écoulement-6 Degrees C
  • Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
  • Poids spécifique0,88
  • Application Systèmes hydrauliques
  • Couleur Ambre
  • Point d'éclair 220 Degrees C
  • Classe de viscosité ISO 68
  • Série Teresstic
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Index de viscocité 95