Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette huile de circulation de la série Teresstic est utilisée pour fournir un flux continu de lubrifiant aux roulements, boîtes de vitesses et soufflantes, et est généralement utilisée pour les systèmes hydrauliques. Sa base et ses additifs lubrifiants sont de l'huile minérale et elle a un grade de viscosité ISO de 220, une densité de 0,88 et un point d'éclair de 220 ºC avec un point d'écoulement de -12 ºC. Elle est de couleur ambrée et livrée dans un seau de 18,9 litres.
Spécifications techniques
ArticleHuile de circulation
Huile de baseMinérale
Taille de contenant18,9 L
Usure à quatre billesNon déterminée
Point d'écoulement-6 Degrees C
Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
Poids spécifique0,88
ApplicationSystèmes hydrauliques
CouleurAmbre
Point d'éclair220 Degrees C
Classe de viscosité ISO220
SérieTeresstic
Classification NSF du lubrifiantSans classification
Index de viscocité95
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca