!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HLE DE CIRCULATION TERESSTIC,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 150,BRUN,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L

HLE DE CIRCULATION TERESSTIC,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 150,BRUN,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L

MOBIL

HLE DE CIRCULATION TERESSTIC,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 150,BRUN,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L close
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
HLE DE CIRCULATION TERESSTIC,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 150,BRUN,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L

HLE DE CIRCULATION TERESSTIC,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 150,BRUN,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,401.18 / CHAQUE
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
  • N° article ESO101578
  • N° de modèle du manufacturier 101578
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1513
  • Poids à l’expédition 455.6 lb

Informations sur le produit

Cette huile de circulation de la série Teresstic est utilisée pour fournir un flux continu de lubrifiant aux roulements, boîtes de vitesses et soufflantes, et est généralement utilisée pour les systèmes hydrauliques. Sa base et ses additifs lubrifiants sont de l'huile minérale et elle a un grade de viscosité ISO de 150, une densité de 0,88 et un point d'éclair de 252 ºC avec un point d'écoulement de -12 ºC. Elle est de couleur brune et livrée dans un fût de 208,2 litres.

Spécifications techniques

  • ArticleHuile de circulation
  • Huile de baseMinérale
  • Taille de contenant208,2 L
  • Usure à quatre billesNon déterminée
  • Point d'écoulement-9 Degrees C
  • Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
  • Poids spécifique0,88
  • Application Systèmes hydrauliques
  • Couleur Brun
  • Point d'éclair 252 Degrees C
  • Classe de viscosité ISO 150
  • Série Teresstic
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Index de viscocité 95