Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en tricot noirs présentent une taille TG. Ils sont par ailleurs non doublés et homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont sans peluches.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Matériau en tricotTenActiv
NormesANSI Résistance aux coupures niveau A4
Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - alphabétiqueTG
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Support réflectifNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Style de main du gantAmbidextre
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Sans latexNon
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantNon pelucheux
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 617 g
CouleurNoir
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca