!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTROLE DE LA TEMPERATURE

CONTROLE DE LA TEMPERATURE

PENN

CONTROLE DE LA TEMPERATURE close
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
CONTROLE DE LA TEMPERATURE

CONTROLE DE LA TEMPERATURE

PENN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $304.49 / CHAQUE
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
  • N° article JHCA19QSC4C
  • N° de modèle du manufacturier A19QSC-4C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleContrôle de température
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Type différentielFixe
  • Classe de boîtier NEMA4X
  • Température de contrôle minimale0 Degrees F
  • Température minimale de service-26 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage1
  • Hauteur hors tout6 3/4 po
  • Action d'interrupteurSe ferme sur une élévation de température
  • Différentiel de température5+/-2 Degrees F
  • Type de thermostatElectromécanique à simple phase
  • Type d'inverseurManuel
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V16 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V6,9 A
  • Type de connexion électriqueBornes à vis
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA16 A
  • Caractéristiques principalesBoîtier thermoplastique étanche avec joint d'étanchéité
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V48 A
  • Position de montageSurface plane
  • Nb de pôles1
  • Taux d'utilisation du pilote125A à 24 à 600 VCA
  • NormesHomologué UL
  • Application Chaud ou froid
  • Longueur capillaire 20 pi
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Température de contrôle maximale 190 Degrees F
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement 1
  • Profondeur hors tout 3 po
  • Largeur hors tout 2 3/4 po
  • Type d'interrupteur UPBD
  • Échelle thermométrique Fahrenheit/Celsius
  • Tension (V) 120-277 VCA
  • Type de système compatible Résistances chauffantes de carter pour tours de refroidissement, commande d'appareils de chauffage ou de ventilation
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 8 A
  • Type de contrôle Cadran
  • Couleur de boîtier Gris
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA 8 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 96 A
  • Diamètre de trou de montage 1/4 po
  • Type de fixation Montage en surface
  • Nb d'interrupteurs 2
  • Ampères résistifs à 208 V CA 9 A
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)