!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TEK HEX 14-1-1/4 PO

TEK HEX 14-1-1/4 PO

ITW BUILDEX

TEK HEX 14-1-1/4 PO close
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
TEK HEX 14-1-1/4 PO

TEK HEX 14-1-1/4 PO

ITW BUILDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 380,80 $ par 1000
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
  • N° article BLX1150000
  • N° de modèle du manufacturier 1150000
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1122
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVis autoperforante
  • MatériauAcier
  • PriseHexagonal externe
  • Longueur de fixation1-1/4 po
  • Longueur de la pointe du foret1/2 po
  • Largeur de tête0,375 po
  • Diamètre extérieur de la rondelle0,5 po
  • Système de mesurePouce
  • Largeur minimale de la tête0,375 po
  • Couleur de têteArgent
  • Taille de filetage1/4 po-14
  • TypeVis autoperforante
  • Finition Climaseal
  • Type de tête Rondelle hexagonale
  • Taille de vis 1/4 po
  • Taille de pointe de foret 3
  • Épaisseur de perçage maximale 0,21 po
  • Hauteur de tête 0,23 po
  • Taille de prise 3/8 po
  • Largeur maximale de la tête 0,375 po
  • Application Accessoires pour structure en acier, pinces pour structure en acier, sangles de conduit pour structure en acier, rénovation de structure, platelage de toit à structure en acier, panneau mural
  • Longueur hors tout 1-1/4 po
  • Type d'extrémité Perçage