!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE 3/4 PO CUIVRE WROT

TE 3/4 PO CUIVRE WROT

NIBCO

TE 3/4 PO CUIVRE WROT close
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
TE 3/4 PO CUIVRE WROT

TE 3/4 PO CUIVRE WROT

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5P103
  • N° de modèle du manufacturier 611 3/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Type de raccordement du côté C du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord3/4 po
  • Matériau de raccordCuivre Wrot
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord7/8 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • NormesASME/ANSI B16.22
  • Caractéristiques de résistanceRésistant au dézincage
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord 3/4 po
  • Taille de tube en cuivre côté C du raccord 3/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 7/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord 7/8 po
  • Températures de service max. 400 degrés F
  • Température minimale de service 20 degrés F