!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION EN TÉ : ACIER INOXYDABLE 316L, TUBE X TUBE X TUBE, POUR 4 X 4 X 4 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

RACCORD UNION EN TÉ : ACIER INOXYDABLE 316L, TUBE X TUBE X TUBE, POUR 4 X 4 X 4 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

LEGRIS

RACCORD UNION EN TÉ : ACIER INOXYDABLE 316L, TUBE X TUBE X TUBE, POUR 4 X 4 X 4 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE close
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
RACCORD UNION EN TÉ : ACIER INOXYDABLE 316L, TUBE X TUBE X TUBE, POUR 4 X 4 X 4 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

RACCORD UNION EN TÉ : ACIER INOXYDABLE 316L, TUBE X TUBE X TUBE, POUR 4 X 4 X 4 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $332.12 / CHAQUE
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
  • N° article LGR38046000
  • N° de modèle du manufacturier 3804 60 00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé union
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur
  • Type de raccordement du côté B du raccordTube
  • Classe de matériau316L
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord3/8 po
  • Matériau de raccordAcier inoxydable
  • Longueur hors tout2 1/4 po
  • Matériau du tube compatibleCuivre, fluoropolymère, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide, acier inoxydable
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Application Fluides chimiques, agents nettoyants, liquides alimentaires, pétrochimique
  • Type de raccordement du côté A du raccord Tube
  • Type de raccordement du côté C du raccord Tube
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord 3/8 po
  • Températures de service max. 302 degrés F
  • Normes 2011/65/CE, DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 94/9/CE (ATEX), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743, RG : 1907/2006 (REACH), RG : 1935/2004/CE, RG : 21CFR (approuvé par la FDA), UL 94 V-0, USDA NSF H1
  • Température minimale de service 13 degrés F
  • Système de mesure Impérial