!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD T SANITAIRE 2X1 1/2 X1 1/2

RACCORD T SANITAIRE 2X1 1/2 X1 1/2

MUELLER INDUSTRIES

RACCORD T SANITAIRE 2X1 1/2 X1 1/2 close
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
RACCORD T SANITAIRE 2X1 1/2 X1 1/2

RACCORD T SANITAIRE 2X1 1/2 X1 1/2

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CNW9
  • N° de modèle du manufacturier 1CNW9
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé réducteur sanitaire
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A2 11/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B2 3/16 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Diamètre extérieur - côté C2 3/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau1 7/8 po, 2 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Catégorie Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 1/2 po
  • Type - côté B Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1 1/2 po
  • Type - côté C Douille
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 3 1/16 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Blanc
  • Normes Classe cellule 12454, ASTM D1784