!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE ML BRNCH PRESTOLOK LAITON 3/8PO

TE ML BRNCH PRESTOLOK LAITON 3/8PO

PARKER

TE ML BRNCH PRESTOLOK LAITON 3/8PO close
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
TE ML BRNCH PRESTOLOK LAITON 3/8PO

TE ML BRNCH PRESTOLOK LAITON 3/8PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.26 / CHAQUE
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
  • N° article DYEW172PLP6-4
  • N° de modèle du manufacturier W172PLP-6-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de branchement mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de dérivation
  • Type de raccordement du côté A du raccordMNPTF
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord3/8 po
  • Températures de service max.200 degrés F
  • Finition/revêtementNickelé
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Type de libérationBouton
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air, gaz inertes, huiles, vide
  • Couleur Argent
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté A du raccord 1/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Longueur hors tout 1 1/32 po
  • Matériau du tube compatible Nylon, polyéthylène, polypropylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Polyacétal
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale 28 po de mercure