!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RCCRD TE,COMPOSITE,TUBE 8 MM,250 LB/PO2

RCCRD TE,COMPOSITE,TUBE 8 MM,250 LB/PO2

AIGNEP USA

RCCRD TE,COMPOSITE,TUBE 8 MM,250 LB/PO2 close
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
RCCRD TE,COMPOSITE,TUBE 8 MM,250 LB/PO2

RCCRD TE,COMPOSITE,TUBE 8 MM,250 LB/PO2

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JV82
  • N° de modèle du manufacturier 55230-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccordement en té
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord5/16 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord5/16 po
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Finition/revêtementNickelé
  • Matériau du tube compatibleFEP, nylon, polyéthylène, polyuréthane, PTFE
  • Type de libérationPince de serrage
  • Application Air
  • Couleur Noir
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 5/16 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Normes ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)