!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE,FONTE MALLEABLE,300,3/4 PO,NPT

TE,FONTE MALLEABLE,300,3/4 PO,NPT

ANVIL

TE,FONTE MALLEABLE,300,3/4 PO,NPT close
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
TE,FONTE MALLEABLE,300,3/4 PO,NPT

TE,FONTE MALLEABLE,300,3/4 PO,NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12G043
  • N° de modèle du manufacturier 0310516208
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # 1746
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesHomologué UL, approuvé FM, approuvé AAR, conforme à la norme ASME B16.3
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 2 000 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Couleur Noir
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus