!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE, FONTE NOIRE, 125, 3 PO, NPT

TE, FONTE NOIRE, 125, 3 PO, NPT

ANVIL

TE, FONTE NOIRE, 125, 3 PO, NPT close
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
TE, FONTE NOIRE, 125, 3 PO, NPT

TE, FONTE NOIRE, 125, 3 PO, NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $165.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KUU4
  • N° de modèle du manufacturier 0300033008
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.31 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • CouleurNoir
  • Classe Classe 125
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 3 po
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte
  • Normes UL : agrément FM : norme ASME B16.4
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Pour la catégorie des tuyaux 40